画像準備中

400型 ボールバルブロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)(TLTシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 注文コード75950393 品番TLT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,800
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 形状ストレート 寸法L(mm)96 寸法H(mm)109 温度範囲(℃)0〜+80(流体)、-20〜+60(周囲) 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、1.96(+80℃以下の水、油、ガス) 方式フローティング 寸法E(mm)36.5 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)94 材質(ボール)SUS304 寸法d(Φmm)32 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)CAC406 ハンドル形状T形 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)強化ナイロン 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)CAC406 寸法S1(mm)58 クラス400型 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75950393 TLT 37688436 TLT-40A 400型 ボールバルブロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)(TLTシリーズ) KITZ(キッツ) 400型 ボールバルブロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)(TLTシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする