画像準備中

10K オレンジボール(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S2シリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 注文コード75950585 品番S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 形状ストレート 寸法L(mm)52.5 寸法H(mm)39 温度範囲(℃)流体:-20〜+100(凍結なきこと) 寸法L1(mm)28.5 最高使用圧力(MPa)1.0(-20℃〜+100℃の冷温水) 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 寸法L2(mm)24 材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき またはCrめっき) 寸法d(Φmm)9.2 使用流体 寸法d1(mm)R1/2 寸法d2(mm)G1/2 寸法d3(mm)12 寸法H1(mm)51 ハンドル形状T形 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ)C3771BE(Ni-Crめっき) 材質(ボディキャップ)C3771BD(Ni-Crめっき) クラス10K ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75950585 S2 37688971 S2-15A 10K オレンジボール(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S2シリーズ) KITZ(キッツ) 10K オレンジボール(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S2シリーズ) KITZ(キッツ) 1個 2,098 税込2,308 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする