画像準備中

10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 注文コード75950646 品番OB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,300
この商品は呼び径など17種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び圧力10K 形状ストレート 寸法L(mm)110 寸法H(mm)59 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気) 寸法t(mm)12 寸法D(mm)125 寸法C(mm)90 接続方式管フランジ 寸法d(Φmm)30 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 寸法h(mm)19 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)CAC406 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD 材質(ボディ)CAC406 材質(ボディキャップ)C3771BE クラス10K バルブ種類チャッキバルブ 管フランジの呼び25A(1B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75950646 OB 37687264 OB-25A 10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ) KITZ(キッツ) 10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 32,980 税込36,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする