画像準備中

10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)32 呼び径(B)1 1/4 注文コード75950655 品番OB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥51,700
この商品は呼び径など17種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)32 呼び径(B)1 1/4 呼び圧力10K 形状ストレート 寸法L(mm)130 寸法H(mm)67 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気) 寸法t(mm)12 寸法D(mm)135 寸法C(mm)100 接続方式管フランジ 寸法d(Φmm)35 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 寸法h(mm)19 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)CAC406 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD 材質(ボディ)CAC406 材質(ボディキャップ)C3771BE クラス10K バルブ種類チャッキバルブ 管フランジの呼び32A(1 1/4B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75950655 OB 37687273 OB-32A 10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ) KITZ(キッツ) 10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 43,980 税込48,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする