画像準備中

10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 注文コード75950664 品番OB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65,900
この商品は呼び径など17種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 呼び圧力10K 形状ストレート 寸法L(mm)150 寸法H(mm)74 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気) 寸法t(mm)14 寸法D(mm)140 寸法C(mm)105 接続方式管フランジ 寸法d(Φmm)43 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 寸法h(mm)19 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)CAC406 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD 材質(ボディ)CAC406 材質(ボディキャップ)C3771BE クラス10K バルブ種類チャッキバルブ 管フランジの呼び40A(1 1/2B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75950664 OB 37687282 OB-40A 10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ) KITZ(キッツ) 10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 58,980 税込64,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする