画像準備中

10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75950707 品番 OB-100A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
呼び径(A)100 呼び径(B)4 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)CAC406 寸法L(mm)280 寸法H(mm)127 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気) 寸法t(mm)18 寸法D(mm)210 寸法C(mm)175 接続方式管フランジ 材質(ボール)CAC406 寸法d(Φmm)103 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)CAC406 寸法h(mm)19 最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃〜+120℃)、1(185℃) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)CAC406 材質(ヒンジピン)C3604 材質(ボディ)CAC406 材質(ボディキャップ)C3771BE 材質(ボンネット)CAC406 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2240 10K、フランジ厚み:キッツ標準 バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする