呼び径(A)13
呼び径(B)1/2
呼び圧力10K
形状ストレート
材質(本体)CAC911
寸法L(mm)67
寸法H(mm)104
最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水、脈動水)
寸法D(mm)60
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)KSB-3
材質(ハンドル)C3771BE
材質(ボンネット)CAC911
クラス10K
材質(コア)変性PPE
材質(コアシールリング)ポリエチレン
バルブ種類ゲートバルブ