画像準備中

キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 注文コード75951057 品番WN-13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,830
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)CAC911 寸法L(mm)55 寸法H(mm)104 最高使用圧力(MPa)1.4(+80℃以下の静流水)、1.0(+80℃以下の脈動水) 寸法D(mm)60 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)KSB-3 材質(パッキンナット)C3771BE 材質(ハンドル)C3771BE 材質(ボンネット)CAC911 材質(ロックナット)KSB-3 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75951057 WN-13A 37688594 WN-15A キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用) KITZ(キッツ) キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用) KITZ(キッツ) 1個 5,398 税込5,938 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37688594
2020-10-26
用途:
自宅水道水を止めるバルブが、壊れた為交換した。
農・林・水産業

埋設しました、問題なく使用できました、何年持つか楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする