曜日別特売

キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(A)30
呼び径(B)1 1/4
内容量1個注文コード75951084品番WN-30A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,700
呼び径(A)30呼び径(B)1 1/4呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)CAC911寸法L(mm)80寸法H(mm)157最高使用圧力(MPa)1.4(+80℃以下の静流水)、1.0(+80℃以下の脈動水)寸法D(mm)90接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(パッキンナット)C3771BE材質(ハンドル)C3771BE材質(ボディ)CAC911材質(ボンネット)CAC911材質(ロックナット)KSB-3クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75951084WN-30A37688621WN-30AWN-30A キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用) KITZ(キッツ) 37688621キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用)KITZ(キッツ)1個
17,980
税込19,778
注文コードが変わりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37688594
2020-10-26
用途: 自宅水道水を止めるバルブが、壊れた為交換した。
農・林・水産業

埋設しました、問題なく使用できました、何年持つか楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする