画像準備中

キーパロイ製塩ビ管継手付埋設用ゲートバルブ(10K)(ステム非上昇型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75951136 品番 WVWN-25A
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)130 寸法H(mm)135 最高使用圧力(MPa)1.0(0℃〜+45℃の水道水、清水) 寸法D(mm)80 接続方式差込み 寸法l(mm)40 使用流体 寸法d1(Φmm)32.55 寸法G(mm)40 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)KSB-3 材質(ハンドル)C3771BE 材質(ボンネット)KSB-3 テーパ 1/T1/34 材質(ロックナット)KSB-3 材質(ソケット)HIPVC クラス10K バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする