KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
125型 キーパロイ製スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75951215
品番
RN-32A
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
呼び圧力
125型
形状
ストレート
材質(本体)
CAC911
寸法L(mm)
92
寸法H(mm)
62
最高使用圧力(MPa)
1.18(+100℃以下の静流水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
材質(キャップ)
KSB-3
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
CAC911
材質(ヒンジピン)
C1100BD
材質(プラグ)
C3604
クラス
125型
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材