KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
125型 キーパロイ製スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75951242
品番
RN-65A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥70,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
呼び圧力
125型
形状
ストレート
材質(本体)
CAC911
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
91
最高使用圧力(MPa)
1.18(+100℃以下の静流水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
材質(キャップ)
KSB-3
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
CAC911
材質(ヒンジピン)
C1100BD
材質(プラグ)
C3604
クラス
125型
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材