画像準備中

10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)100 呼び径(B)4 注文コード75951477 品番10FCWI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥77,800
この商品は呼び径など15種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)100 呼び径(B)4 呼び圧力10K 材質(本体)FC200 材質【ふたはめ輪、ねじこま】CAC406、【開度指示金】ZDC2、【開度指示板】A1050P 形状ストレート 質量(kg)41 寸法L(mm)230 寸法H(mm)444 ねじ径M16 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス) 寸法t(mm)24 寸法D(mm)210 寸法C(mm)175 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)250 寸法l(mm)108 寸法d(Φmm)100 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 寸法h(mm)19 ボルト穴数8 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿ガスケット 材質(フタ)FC200 材質(ハンドル車)FC250 材質(パッキン)非石綿パッキン(押さえ/FCD-S) 材質(弁体)FC200 材質(ボルト)SS400 材質(ナット)SS400 クラス10K 材質(弁箱)FC200 材質(弁棒)C3771BD 材質(弁箱付弁座)CAC406 材質(弁体付弁座)CAC406 バルブ種類ゲートバルブ 管フランジの呼び100A(4B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75951477 10FCWI 37689583 10FCWI-100A 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ) KITZ(キッツ) 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 58,980 税込64,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする