画像準備中

10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75951504 品番 10FCWI-200A
参考基準価格(税別)¥339,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
呼び径(A)200 呼び径(B)8 呼び圧力10K 材質(本体)鋳鉄 付属品開度インジケータ付 材質【ふたはめ輪、ねじこま】CAC406、【開度指示金】ZDC2、【開度指示板】A1050P 形状ストレート 質量(kg)118 寸法L(mm)290 寸法H(mm)693 ねじ径M20 適合規格JIS B2031 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス) 寸法t(mm)26 寸法D(mm)350 寸法C(mm)290 材質(レバー部)ねずみ鋳鉄 接続方式管フランジ 寸法l(mm)210 材質(ボール)FC200 寸法d(Φmm)200 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)FC200 寸法h(mm)23 材質(カバー)FC200 ボルト穴数12 最高許容圧力(MPa)1.4(-10〜120℃以下の静流水)、1(-10〜120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10〜120℃以下のガス)、0.2(飽和蒸気(134℃)) ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)FC200 材質(ステム)C3771BD 材質(ハンドル)ねずみ鋳鉄 材質(ボールシート)CAC406 材質(ボディ)FC200 材質(ボンネット)FC200 材質(フタ)FC200 材質(ハンドル車)FC250 材質(パッキン)非石綿 材質(弁体)FC200 材質(ボルト)SS400 材質(ナット)SS400 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2239 10K 材質(弁箱)FC200 材質(弁棒)C3771BD 材質(シールリング)CAC406 材質(弁箱付弁座)CAC406 材質(弁体付弁座)CAC406 バルブ種類ゲートバルブ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする