10FCJS-40A 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ) 75951513 10FCJS-40A 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ) 75951513

10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 注文コード75951513 品番10FCJS-40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,800
この商品は呼び径など15種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 呼び圧力10K 材質(本体)FC200 材質【ふたはめ輪】CAC406、【回り止め】SUS304 形状ストレート 質量(kg)13 使用温度範囲(℃)120以下 寸法L(mm)190 寸法H(mm)260 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 寸法D(mm)160 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿ガスケット 材質(フタ)FC200 材質(ハンドル車)FC250 材質(パッキン)非石綿パッキン(押さえ/FCD-S) 材質(弁体)SUS403 材質(ボルト)SS400 材質(ナット)SS400 クラス10K 材質(弁箱)FC200 材質(弁棒)SUS403 材質(弁箱付弁座)SUS403 材質(弁体付弁座)SUS403 バルブ種類グローブバルブ 管フランジの呼び40A(1 1/2B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75951513 10FCJS-40A 37689626 10FCJS-40A 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ) 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 29,980 税込32,978 注文コードが変わりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする