10FCJS-200A 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ) 75951583 10FCJS-200A 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ) 75951583

10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75951583 品番 10FCJS-200A
参考基準価格(税別)¥537,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
呼び径(A)200 呼び径(B)8 呼び圧力10K 材質(本体)鋳鉄 材質【ふたはめ輪】CAC406、【回り止め】SUS304 形状ストレート 質量(kg)149 使用温度範囲(℃)120 寸法L(mm)500 寸法H(mm)618 適合規格JIS B2031 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油/脈動水/空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス) 寸法D(mm)450 材質(レバー部)ダクタイル鋳鉄 接続方式管フランジ 材質(ボール)FC200 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)FC200 材質(カバー)FC200 最高許容圧力(MPa)1.4(-10〜120℃)、1(-10〜220℃) ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)FC200 材質(ステム)403SS 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(ボールシート)403SS 材質(ボディ)FC200 材質(ボンネット)FC200 材質(フタ)FC200 材質(ハンドル車)FCD400-15 材質(パッキン)非石綿 材質(弁体)FC200 材質(ボルト)SS400 材質(ナット)SS400 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2239 10K 材質(弁箱)FC200 材質(弁棒)SUS403 材質(シールリング)403SS 材質(弁箱付弁座)SUS403 材質(弁体付弁座)SUS403 バルブ種類グローブバルブ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする