10FWZ-40A ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ) 75951872 10FWZ-40A ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ) 75951872

ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75951872 品番 10FWZ-40A
参考基準価格(税別)¥50,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 呼び圧力10K 材質(本体)ねずみ鋳鉄 付属品配管用ボルトナット付 仕様デュアルプレート式 逆止め弁 形状その他 寸法L(mm)54 寸法H(mm)126 規格管接続:ウエハー形(JIS 10K) 適合規格公共建築工事標準仕様書相当品 寸法D(mm)55 材質(レバー部)ADC12:バイパスバルブ 接続方式ウエハー 接続ウエハー 材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ) 材質(キャップ)C771BE:バイパスバルブ 材質(カバー)C771BE:バイパスバルブ 最高許容圧力(MPa)1.4(0〜80℃) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ) 材質(ステム)C3531(バイパスバルブ) 材質(ハンドル)ADC12:バイパスバルブ 材質(ヒンジピン)304SS 材質(ボディ)FC250+NBR 材質(ボンネット)C771BE:バイパスバルブ 材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類チャッキバルブ
注意
※可燃ガス、毒性ガスに使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする