KITZ(キッツ)
ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75951967
品番
5FCMN-80A
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
呼び圧力
5K
使用温度範囲(℃)
0~60(流体)
材質(本体)
FC200+ナイロンライニング
使用流体
水、油
仕様
外ねじ 仕切弁
形状
ストレート
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
437
規格
JIS規格品、面間:JIS B2031、管接続:JIS B2239 5K、肉厚:JIS B2031、検査規格:JIS B2031
適合規格
日水協認証番号:E-236、水道施設浸出性能基準適合品、JIS B2031
最高使用圧力(MPa)
0.69(0℃~+60℃の静流水)、0.49(0℃~+60℃の油、脈動水)
寸法D(mm)
170
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
CAC406
材質(キャップ)
FC200+ナイロンライニング
材質(カバー)
FC200+ナイロンライニング
最高許容圧力(MPa)
0.69(静流水)、0.49(油・脈動水)
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
CAC406
材質(ステム)
C3771BD
材質(ハンドル)
FC250
材質(ボールシート)
CAC406
材質(ボディ)
FC200+ナイロンライニング
材質(ボンネット)
FC200+ナイロンライニング
材質(パッキン)
非石綿
クラス
5K
接続形状
フランジ:JIS B2239 5K
各種認証
日本水道協会基本基準認証品
材質(シールリング)
CAC406
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)1.75、(空圧)1.75、弁座/(空圧)0.6
バルブ種類
ゲートバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材