5FCMN-125A ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ) KITZ(キッツ) 75951985 5FCMN-125A ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ) KITZ(キッツ) 75951985

ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)125 呼び径(B)5 材質(本体)FC200+ナイロンライニング 材質(ボール)CAC406 材質(キャップ)FC200+ナイロンライニング 材質(カバー)FC200+ナイロンライニング 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)CAC406 材質(ステム)C3771BD 材質(ハンドル)FC250 材質(ボールシート)CAC406 材質(ボディ)FC200+ナイロンライニング 材質(ボンネット)FC200+ナイロンライニング 材質(パッキン)非石綿 材質(シールリング)CAC406 注文コード75951985 品番5FCMN-125A
参考基準価格(税別)¥266,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は呼び径・材質など14種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)125 呼び径(B)5 呼び圧力5K 使用温度範囲(℃)0〜60(流体) 材質(本体)FC200+ナイロンライニング 使用流体水、油 仕様外ねじ 仕切弁 形状ストレート 寸法L(mm)220 寸法H(mm)629 規格JIS規格品、面間:JIS B2031、管接続:JIS B2239 5K、肉厚:JIS B2031、検査規格:JIS B2031 適合規格日水協認証番号:E-236、水道施設浸出性能基準適合品、JIS B2031 最高使用圧力(MPa)0.69(0℃〜+60℃の静流水)、0.49(0℃〜+60℃の油、脈動水) 寸法D(mm)225 接続方式管フランジ 材質(ボール)CAC406 材質(キャップ)FC200+ナイロンライニング 材質(カバー)FC200+ナイロンライニング 最高許容圧力(MPa)0.69(静流水)、0.49(油・脈動水) ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)CAC406 材質(ステム)C3771BD 材質(ハンドル)FC250 材質(ボールシート)CAC406 材質(ボディ)FC200+ナイロンライニング 材質(ボンネット)FC200+ナイロンライニング 材質(パッキン)非石綿 クラス5K 接続形状フランジ:JIS B2239 5K 各種認証日本水道協会基本基準認証品 材質(シールリング)CAC406 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.75、(空圧)1.75、弁座/(空圧)0.6 バルブ種類ゲートバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする