画像準備中

10K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)65 呼び径(B)2 1/2 注文コード75952021 品番10FCLN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥85,500
この商品は呼び径など13種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)65 呼び径(B)2 1/2 呼び圧力10K 材質(本体)ねずみ鋳鉄 仕様外ねじ 仕切弁 形状ストレート 寸法L(mm)190 寸法H(mm)389 規格JIS規格品、面間:JIS B2031、管接続:JIS B2239、肉厚:JIS B2031、検査規格:JIS B2031 温度範囲(℃)0〜+60(流体) 最高使用圧力(MPa)1.37(0℃〜+60℃の静流水)、0.98(0℃〜+60℃の油、脈動水) 寸法t(mm)22 寸法D(mm)175 寸法C(mm)140 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)170 寸法l(mm)73 寸法d(Φmm)65 使用流体水、油 寸法h(mm)19 ボルト穴数4 ハンドル形状丸形 クラス10K 各種認証日本水道協会基本基準認証品 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)0.6、2.10、弁座/(空圧)0.6 バルブ種類ゲートバルブ 管フランジの呼び65A(2 1/2B)
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75952021 10FCLN 37689942 10FCLN-65A 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ) KITZ(キッツ) 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 61,980 税込68,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする