画像準備中

10K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75952073 品番 10FCLN-200A
参考基準価格(税別)¥489,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
呼び径(A)200 呼び径(B)8 呼び圧力10K 材質(本体)鋳鉄 仕様外ねじ 仕切弁 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0〜60(流体) 寸法L(mm)290 寸法H(mm)956 規格JIS規格品、面間:JIS B2031、管接続:JIS B2239、肉厚:JIS B2031、検査規格:JIS B2031 最高使用圧力(MPa)1.37(0℃〜+60℃の静流水)、0.98(0℃〜+60℃の油、脈動水) 寸法t(mm)26 寸法D(mm)330 寸法C(mm)290 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)350 寸法l(mm)213 寸法d(Φmm)200 使用流体水、油 寸法h(mm)23 ボルト穴数12 ハンドル形状丸形 クラス10K 各種認証日本水道協会基本基準認証品 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)0.6、2.10、弁座/(空圧)0.6 バルブ種類ゲートバルブ
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする