画像準備中

10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75952545 品番 10SD-80A
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び圧力10K 材質(本体)FCD-S(シートリング/SUS403) 仕様【面間寸法】JIS B 2051、ユニオンボンネット 材質【ホイールナット】SS400 形状ストレート 使用温度範囲(℃)静流水:-10〜120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10〜180 寸法L(mm)200 寸法H(mm)290 最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃〜+120℃の静流水)、1(-10℃〜+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) 寸法D(mm)225 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)グラスファイバー入PTFE 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)FCD-S 材質(カバー)FCD-S 最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃〜+120℃の静流水)、1(-10℃〜+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(グランド)SUS403 or SUS420J2 材質(グランドパッキン)非石綿パッキン 材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE 材質(ステム)SUS420J2 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)FCD-S 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S 材質(ボンネットリング)FCD-S 材質(パッキン)膨張黒鉛パッキン クラス10K 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする