画像準備中

20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75952983 品番 20SYB-10A
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 呼び圧力20K 材質(本体)FCD-S(シートリング/SCS13A+HF(ハードフェーシング)) 仕様【面間寸法】JIS B 2002・JV4-4 材質【ホイールナット】SS400 形状ストレート 使用温度範囲(℃)静流水:-10〜120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350 寸法L(mm)110 寸法H(mm)136 ねじ径M12 最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃〜+120℃の静流水)、2.45(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃〜+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 寸法t(mm)14 寸法D(mm)70 寸法C(mm)65 接続方式管フランジ 寸法l(mm)6 材質(ボール)403SS+ハードフェーシング 寸法d(Φmm)15 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)FCD-S 寸法h(mm)15 材質(カバー)FCD-S 寸法g(mm)46 ボルト穴数4 最高許容圧力(MPa)2.8(-10℃〜+120℃の静流水)、2.5(-10℃〜+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.3(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2(350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状丸形 寸法f(mm)1 材質(ガスケット)C1100P-O 材質(グランド)SUS403 or SUS420J2 材質(グランドパッキン)非石綿パッキン 材質(ジスク)403SS+ハードフェーシング 材質(ステム)SUS420J2 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)FCD-S 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキン クラス20K 接続形状フランジ:JIS B2239 20K バルブ種類グローブバルブ
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃〜+220℃)となります。
※銅製ガスケットをしているため、アンモニア・アミン系などの流体には適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする