画像準備中

20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 注文コード75953001 品番20SYB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,600
この商品は呼び径など13種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力20K 材質(本体)FCD-S(シートリング/SCS13A+HF(ハードフェーシング)) 仕様【フランジ規格】JIS B 2239 材質【ホイールナット】SS400 形状ストレート 使用温度範囲(℃)静流水:-10〜120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350 寸法L(mm)120 寸法H(mm)157 ねじ径M12 最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃〜+120℃の静流水)、2.45(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃〜+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 寸法t(mm)16 寸法D(mm)100 寸法C(mm)75 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)100 寸法l(mm)8 寸法d(Φmm)20 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 寸法h(mm)15 寸法g(mm)56 ボルト穴数4 ハンドル形状丸形 寸法f(mm)1 材質(ガスケット)C1100P-0 材質(グランド)SUS403 or SUS420J2 材質(グランドパッキン)非石綿パッキン 材質(ジスク)SUS403+HF(ハードフェーシング) 材質(ステム)SUS420J2 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)FCD-S 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボディ)FCD-S(シートリング/SCS13A+HF(ハードフェーシング)) 材質(ボンネット)FCD-S クラス20K バルブ種類グローブバルブ 管フランジの呼び20A(3/4B)
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃〜+220℃)となります。
※銅製ガスケットをしているため、アンモニア・アミン系などの流体には適しません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75953001 20SYB 37690947 20SYB-20A 20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ) KITZ(キッツ) 20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 27,980 税込30,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする