画像準備中

20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)65 呼び径(B)2 1/2 材質【ホイールナット】SS400【ヨークブッシュ】C6782BE 材質(本体)FCD-S(シートリング/SFVC2A+HF(ハードフェーシング)) 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット 材質(グランド)FCD-S(ボルト・ナット/炭素鋼) 材質(グランドパッキン)非石綿パッキン 材質(ジスク)SFVC2A+HF(ハードフェーシング) 材質(ステム)SUS403 材質(ネームプレート)A1050P 材質(ハンドル)FCD400 材質(ボディ)FCD-S(シートリング/SFVC2A+HF(ハードフェーシング)) 材質(ボンネット)FCD-S(ボルト・ナット/炭素鋼) 材質(ロックナット)FCD-S 注文コード75953062 品番20SYBO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥120,000
この商品は呼び径・材質など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
【面間寸法】JIS B 2002
【フランジ規格】JIS B 2239
材質
【ホイールナット】SS400
【ヨークブッシュ】C6782BE
呼び径(A)65 呼び径(B)2 1/2 呼び圧力20K 接続方式管フランジ 材質(本体)FCD-S(シートリング/SFVC2A+HF(ハードフェーシング)) 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 形状ストレート 使用温度範囲(℃)静流水:-10〜120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350 寸法L(mm)292 寸法H(mm)341 ねじ径M16 最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃〜+120℃の静流水)、2.45(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃〜+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 寸法t(mm)20 寸法D(mm)175 寸法C(mm)140 寸法D1(mm)250 寸法l(mm)20 寸法d(Φmm)65 寸法h(mm)19 寸法g(mm)116 ボルト穴数8 ハンドル形状丸形 寸法f(mm)2 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット 材質(グランド)FCD-S(ボルト・ナット/炭素鋼) 材質(グランドパッキン)非石綿パッキン 材質(ジスク)SFVC2A+HF(ハードフェーシング) 材質(ステム)SUS403 材質(ネームプレート)A1050P 材質(ハンドル)FCD400 材質(ボディ)FCD-S(シートリング/SFVC2A+HF(ハードフェーシング)) 材質(ボンネット)FCD-S(ボルト・ナット/炭素鋼) 材質(ロックナット)FCD-S クラス20K バルブ種類グローブバルブ 管フランジの呼び65A(2 1/2B)
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃〜+220℃)となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75953062 20SYBO 37690992 20SYBO-65A 20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ) KITZ(キッツ) 20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 89,980 税込98,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする