曜日別特売
PATR35MS アイスチェスト「PATROL 35L」 DOMETIC(ドメティック) 75953107

PATR35MS アイスチェスト「PATROL 35L」 DOMETIC(ドメティック) 75953107
PATR35MS アイスチェスト「PATROL 35L」 DOMETIC(ドメティック) 75953107
PATR35MS アイスチェスト「PATROL 35L」 DOMETIC(ドメティック) 75953107
PATR35MS アイスチェスト「PATROL 35L」 DOMETIC(ドメティック) 75953107
PATR35MS アイスチェスト「PATROL 35L」 DOMETIC(ドメティック) 75953107
PATR35MS アイスチェスト「PATROL 35L」 DOMETIC(ドメティック) 75953107

アイスチェスト「PATROL 35L」

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
マンゴーソルベ
内容量1個注文コード75953107品番PATR35MS
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ローテショナルモールド(回転成形工法)を採用した、頑丈なワンピース構造のハードクーラーボックスです。
厚みのあるPU断熱材でしっかり保冷します。
片手で操作できるラバータッチで、フタの開け閉めが簡単です。
大きな排水口で掃除がしやすいです。
保冷性として、氷の残存率は約95.5%です。(クーラーボックスに本体容量の約25%に相当する氷(ロックアイス)を入れフタをして、40±2℃に調整された恒温槽の中に入れ、8時間後にクーラーボックスを取り出して、氷の質量を測定した際の、氷の残存率です。)

用途
釣りやアウトドアのおともに。
本体幅(mm)691本体寸法(mm)奥行414本体寸法(mm)高さ389本体質量(kg)11.7マンゴーソルベ容量(L)35.6材質ポリエチレン、ポリウレタン、シリコーンゴム、ポリプロピレン、PVC、鉄、エチレンプロピレンジエンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする