アイスチェスト「PATROL 35L」

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75953125 品番 PATR35S
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ローテショナルモールド(回転成形工法)を採用した、頑丈なワンピース構造のハードクーラーボックスです。
厚みのあるPU断熱材でしっかり保冷します。
片手で操作できるラバータッチで、フタの開け閉めが簡単です。
大きな排水口で掃除がしやすいです。
保冷性として、氷の残存率は約95.5%です。(クーラーボックスに本体容量の約25%に相当する氷(ロックアイス)を入れフタをして、40±2℃に調整された恒温槽の中に入れ、8時間後にクーラーボックスを取り出して、氷の質量を測定した際の、氷の残存率です。)

本体幅(mm)691 本体寸法(mm)奥行414 本体寸法(mm)高さ389 本体質量(kg)11.7 スレート 容量(L)35.6 材質ポリエチレン、ポリウレタン、シリコーンゴム、ポリプロピレン、PVC、鉄、エチレンプロピレンジエンゴム 用途釣りやアウトドアのおともに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする