画像準備中

20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(20SLSシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75953132 品番 (F)20SLS-25A
参考基準価格(税別)¥49,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様
【面間寸法】JV4-4
【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)
呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び圧力20K 用途乾式配管、湿式配管 形状ストレート 材質(本体)FCD-S(シートリング/SUS403) 寸法L(mm)85 寸法H(mm)214 最高使用圧力(MPa)2.8 寸法S(mm)47 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)100 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット 材質(グランド)SUS403 材質(グランドパッキン)非石綿パッキン 材質(ジスク)SCS1 材質(ステム)SUS420J2 材質(ネームプレート)A1050P 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボンネット)FCD-S リフト量(mm)24 クラス20K バルブ種類ゲートバルブ
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃〜+220℃)となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする