ローテショナルモールド(回転成形工法)を採用した、頑丈なワンピース構造のハードクーラーボックスです。 厚みのあるPU断熱材でしっかり保冷します。 片手で操作できるラバータッチで、フタの開け閉めが簡単です。 大きな排水口で掃除がしやすいです。 保冷性として、氷の残存率は約99%です。(クーラーボックスに本体容量の約25%に相当する氷(ロックアイス)を入れフタをして、40±2℃に調整された恒温槽の中に入れ、8時間後にクーラーボックスを取り出して、氷の質量を測定した際の、氷の残存率です。)