※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75953175
品番
20SLBO-40A
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1.5
呼び圧力
20K
接続方式
管フランジ
材質(本体)
FCD-S(シートリング/SCS1)
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
仕様
【面間寸法】JIS B 2002
材質
【ホイールナット】SS400
形状
ストレート
寸法L(mm)
190
寸法H(mm)
326
ねじ径
M16
最高使用圧力(MPa)
2.75(-10℃〜+120℃の静流水)、2.45(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃〜+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
160
寸法C(mm)
105
寸法l(mm)
45
材質(ボール)
SCS1
寸法d(Φmm)
40
材質(キャップ)
FCD-S
寸法h(mm)
19
材質(カバー)
FCD-S
寸法g(mm)
81
ボルト穴数
4
最高許容圧力(MPa)
2.8(-10℃〜+120℃の静流水)、2.5(-10℃〜+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.3(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2(350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状
丸形
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(グランド)
FCD-S
材質(グランドパッキン)
非石綿パッキン
材質(ジスク)
SCS1
材質(ステム)
403SS
材質(ネームプレート)
A1050P
材質(パッキンナット)
SS400
材質(ハンドル)
ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)
FCD-S
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(パッキン)
膨張黒鉛編組パッキン
クラス
20K
接続形状
フランジ:JIS B2239 20K
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃〜+220℃)となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材