※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75953324
品番
20SOB-80A
参考基準価格(税別)
¥241,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
【面間寸法】JIS B 2002
【フランジ規格】JIS B 2239
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
呼び圧力
20K
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S(シートリング/SUS403)
寸法L(mm)
318
寸法H(mm)
160
ねじ径
M20
最高使用圧力(MPa)
2.75(-10℃〜+120℃の静流水)、2.45(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃〜+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
寸法t(mm)
22
寸法D(mm)
200
寸法C(mm)
160
接続方式
管フランジ
寸法d(Φmm)
80
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
寸法h(mm)
23
材質(カバー)
FCD-S
寸法g(mm)
132
ボルト穴数
8
ハンドル形状
ハンドル無し
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
非石綿シートガスケット
材質(カバーボルト/ナット)
炭素鋼
材質(ジスク)
SUS403(ナット/SS400)
材質(ヒンジピン)
SUS403
材質(プラグ)
SS400
材質(アーム)
SCS13A
材質(ピン)
SUS304(割り)
クラス
20K
バルブ種類
チャッキバルブ
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃〜+220℃)となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材