曜日別特売
YZCR-3(OAK/BK) ラック 3段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953484

YZCR-3(OAK/BK) ラック 3段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953484
YZCR-3(OAK/BK) ラック 3段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953484
YZCR-3(OAK/BK) ラック 3段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953484
YZCR-3(OAK/BK) ラック 3段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953484
YZCR-3(OAK/BK) ラック 3段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953484
YZCR-3(OAK/BK) ラック 3段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953484
YZCR-3(OAK/BK) ラック 3段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953484
YZCR-3(OAK/BK) ラック 3段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953484
YZCR-3(OAK/BK) ラック 3段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953484
YZCR-3(OAK/BK) ラック 3段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953484
YZCR-3(OAK/BK) ラック 3段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953484
YZCR-3(OAK/BK) ラック 3段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953484
YZCR-3(OAK/BK) ラック 3段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953484

ラック 3段 キャスター付き

(5件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
ブラック(棚オーク調)
内容量1台注文コード75953484品番YZCR-3(OAK/BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

キャスター付きで移動もラクラク。棚板は丈夫でキズに強いメラミン加工。収納ボックスが入りやすいサイズ。キャスター4個(うちストッパー付き2個)。

用途
収納ラック、デスクワゴン、本棚、小物入れ、ディスプレイラックなどに。キャスター付き シンプル ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×27.5×74.5質量(kg)5.2材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン)、キャスター:ポリプロピレンキャスター4個(うちストッパー付き2個)寸法(幅W×奥行D)(cm)棚板有効内寸:39×26高さ(cm)上段背板:8、中・下段ポール:6、床から下段棚板まで:11.5有効高さ(mm)棚板間:255棚板厚さ(mm)12耐荷重(kg)棚板1枚あたり5/全体15組立時間約20-30分ブラック(棚オーク調)
取扱説明書:(0.56MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途: ノートパソコン置き
サービス業

組み立てている時に気がついたのですが、サイドフレームに付いているネジを付ける横棒の位置が1箇所だけズレていてネジをしっかり止めたら少し板の表面が歪んでちょっと残念でした。結局ネジは少し緩めました。
それがなければ、しっかりしていて使いやすいのに。もったいない。

2025-03-05
用途: 炊飯器おき
製造業

奥行きが炊飯器にあっていて使いやすい。おもったより小型で場所をあまりとらないのがいい。高さもちょうどよかった。次は4段を買ってみたい。

対象商品 : 75953475
2024-05-08
用途: ラック
サービス業

組み立てやすいです。2個目を購入しましたが満足です。

対象商品 : 75953484
2023-04-14
用途: エステ
株式会社kテック建設業・工事業

思ったよりサイズが小さく、家で使うことにしました。

対象商品 : 75953475
2022-05-24
用途: サロンで化粧品などを乗せて施術する時に使っている
サービス業

六角がシメづらかったけど、1人で簡単に組み立てられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする