ZCS-43W(WH/IV) 押入れ収納ラック 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953509

ZCS-43W(WH/IV) 押入れ収納ラック 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953509
ZCS-43W(WH/IV) 押入れ収納ラック 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953509
ZCS-43W(WH/IV) 押入れ収納ラック 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953509
ZCS-43W(WH/IV) 押入れ収納ラック 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953509
ZCS-43W(WH/IV) 押入れ収納ラック 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953509
ZCS-43W(WH/IV) 押入れ収納ラック 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953509
ZCS-43W(WH/IV) 押入れ収納ラック 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953509
ZCS-43W(WH/IV) 押入れ収納ラック 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953509
ZCS-43W(WH/IV) 押入れ収納ラック 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953509
ZCS-43W(WH/IV) 押入れ収納ラック 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953509
ZCS-43W(WH/IV) 押入れ収納ラック 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953509
ZCS-43W(WH/IV) 押入れ収納ラック 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953509
ZCS-43W(WH/IV) 押入れ収納ラック 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953509
ZCS-43W(WH/IV) 押入れ収納ラック 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953509
ZCS-43W(WH/IV) 押入れ収納ラック 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953509
ZCS-43W(WH/IV) 押入れ収納ラック 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953509
ZCS-43W(WH/IV) 押入れ収納ラック 2段 キャスター付き YAMAZEN(山善) 75953509

押入れ収納ラック 2段 キャスター付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台注文コード75953509品番ZCS-43W(WH/IV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

押入れやクローゼットの中をすっきり仕切れるワゴン収納。キャスター付きなので、モノの出し入れや、掃除の際の移動がラクラク。上棚には、こぼれ止めのサイドネット付き。組立時にお好みでサイドネットの位置を上下に選択可能。上棚を外せば、高さ約54cmのモノ収納可能。

用途収納ラック、デスクワゴン、本棚、小物入れ、ディスプレイラックなどに。キャスター付き シンプル ナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×58.5×64.5質量(kg)6.5材質本体:スチール、棚板:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)、キャスター:ポリプロピレンキャスター4個(うちストッパー付き2個)寸法(幅W×奥行D)(cm)上棚(1枚あたり):19.5×58、下棚:43×54寸法(cm)床から下棚までの隙間:8耐荷重(kg)上棚1枚あたり5/下棚6/全体16組立時間約20-30分ホワイト・アイボリー
取扱説明書:(2.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする