押入れ収納ラック 2段 キャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75953518 品番ZCS-23S(WH/IV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

押入れやクローゼットの中をすっきり仕切れるワゴン収納。キャスター付きなので、モノの出し入れや、掃除の際の移動がラクラク。上棚には、こぼれ止めのサイドネット付き。組立時にお好みでサイドネットの位置を上下に選択可能。上棚を外せば、高さ約54cmのモノ収納可能。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×58.5×64.5 質量(kg)4.3 材質本体:スチール、棚板:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)、キャスター:ポリプロピレン キャスター4個(うちストッパー付き2個) 寸法(幅W×奥行D)(cm)上棚(1枚あたり):19.5×58、下棚:23×54 寸法(cm)床から下棚までの隙間:8 耐荷重(kg)上棚5/下棚6/全体11 組立時間約20-30分 ホワイト・アイボリー 用途収納ラック、デスクワゴン、本棚、小物入れ、ディスプレイラックなどに。キャスター付き シンプル ナチュラル
取扱説明書:(2.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする