KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
注文コード
75953656
品番
10STBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥117,000
この商品は
呼び径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【面間寸法】ASME B 16.10(クラス150)
【フランジ規格】JIS B 2239
材質
【パッキンワッシャ】SUS304
【キャップボルト/ナット】SS400
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
種別
ダクタイル
形状
ストレート
寸法L(mm)
229
寸法H(mm)
199
ねじ径
M16
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10℃〜+120℃の静流水)、2.4(-5℃〜+80℃の空気、ガス)
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
210
寸法C(mm)
175
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
460
材質(ボール)
SCS13A or SUS304 or SUS304TP
寸法d(Φmm)
100
使用流体
水、空気、ガス
寸法h(mm)
19
材質(カバー)
FCD-S
ボルト穴数
8
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(グランド)
FCD-S(ボルト/低合金鋼)
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ステム)
SUS403
材質(ハンドル)
FCD400
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(ボディ)
FCD-S
材質(ストッパー)
SUS430
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
管フランジの呼び
100A(4B)
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃〜+220℃)となります。
※260℃を超えて使用される場合は、ガスケットの材質を変更する必要がありますので、別途ご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75953656
10STBF
37691026
10STBF-100A
ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)
KITZ(キッツ)
1個
¥
109,800
税込
¥
120,780
注文コードが変更になりました