KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75953683
品番
10STBF-200A
参考基準価格(税別)
¥791,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
仕様
【面間寸法】ASME B 16.10(クラス150)
【フランジ規格】JIS B 2239
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
材質
【パッキンワッシャ】SUS304、【キャップボルト/ナット】SS400
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S(ダクタイル)
寸法L(mm)
457
寸法H(mm)
352
ねじ径
M20
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10℃〜120℃の静流水)、2.4(-5℃〜80℃の空気、ガス)
寸法t(mm)
22
寸法D(mm)
330
寸法C(mm)
290
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
1500
材質(ボール)
SCS13A/SUS304/SUS304TP
寸法d(Φmm)
200
使用流体
水、空気、ガス
材質(キャップ)
FCD-S
寸法h(mm)
23
材質(カバー)
FCD-S
ボルト穴数
12
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(グランド)
FCD-S(ボルト/低合金鋼)
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ステム)
SUS403
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(ストッパー)
SUS430
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃〜+220℃)となります。
※260℃を超えて使用される場合は、ガスケットの材質を変更する必要がありますので、別途ご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材