突っ張りハンガーラック用スラックスハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75953694 品番 WJ-MPZ2(MWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

突っ張りハンガーラックの下段をパンツ収納に活用できるオプションパーツ。ハンガーは一つずつ出し入れ可能、上から引っ掛けるだけのかんたん仕様。パンツ掛けに使わないエリアは、ハンガー掛けや物干しとしても活用。ボトムス以外にもマフラー、ストールやスカーフの定位置に便利。

材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89-150×42×5.5 質量(kg)1.9 付属品パンツハンガー×20 幅(cm)ハンガー:40 適合サイズ【突っ張り棒】横幅内寸:80〜139cm、支柱:直径32mm 耐荷重(kg)1本あたり0.8/全体16 組立時間約10-20分 ホワイト(ツヤなし) 用途スラックスハンガー、パンツハンガーとして。
取扱説明書:(1.7MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする