省スペース シューズラック

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75953719 品番SR-544R(MWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

奥行26cmでスペースの少ない玄関にオススメの斜め置きラック。圧迫感のないオープンタイプで、出し入れもラクラク。収納目安:8足(紳士もの)、12足(婦人もの)。斜め向きの棚板には靴置き用のこぼれ止め付き。脚部にはガタつきを緩和するアジャスター付き。

段数4段 用途玄関収納、靴収納、シューズ収納として。 材質スチール(粉体塗装、クロムめっき) 質量(kg)2.6 ホワイト(つやなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×26×96 高さ(cm)棚板間:約21 組立時間約20-30分 収納の目安8足(紳士もの)、12足(婦人もの)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65955198
2018-01-29
用途:
工場の靴置き
個人のお客様

以前、他メーカーの同じような形のシューズラックを購入したが、そちらより価格も安いのにしっかりしていると思います。ただ、靴が一段に大人の靴が2足半位の幅なので、3足分置けたらいいのにと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする