画像準備中

ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質(本体)FCD450 材質【ボトムステム】SUS403 材質(シート)NBR 材質(ベアリング)POM 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS403またはSUS410 材質(プラグ)ZDC403 材質(ボディ)FCD450 注文コード75953796 品番10DJU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,300
この商品は呼び径・材質など34種類から選べます 他の種類を見る

レバー操作式。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力10K ハンドル形状レバー式 材質(本体)FCD450 材質【ボトムステム】SUS403 形状その他 使用温度範囲(℃)0〜+70 寸法L(mm)43 寸法H(mm)191 規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K) 適合フランジJIS 10K 最高使用圧力(MPa)0.98(0℃〜+70℃) 寸法D(mm)90 寸法C(mm)120 接続方式ウエハー 寸法D1(mm)180 材質(シート)NBR 寸法d(Φmm)50 寸法H1(mm)147 寸法H2(mm)67 材質(ベアリング)POM 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS403またはSUS410 材質(プラグ)ZDC403 材質(ボディ)FCD450 クラス10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10 バルブ種類バタフライバルブ パイプの呼び50A(2B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75953796 10DJU 37692803 10DJU-50A 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする