呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
呼び圧力10K
ハンドル形状レバー式
材質(本体)FCD450
材質【ボトムステム】SUS403
使用温度範囲(℃)-10〜100(連続使用)
寸法L(mm)33
寸法H(mm)172
規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)
適合規格JIS B2032規格適合品
最高使用圧力(MPa)0.98(-20〜120℃)
寸法D(mm)180
寸法C(mm)105
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
寸法d(Φmm)40
寸法H1(mm)128
寸法H2(mm)37
材質(Oリング)EDPM
材質(ガスケット)ADC12
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ボディ)FCD450-10
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10
バルブ種類バタフライバルブ