画像準備中

ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75953902 品番 10DJUE-125A
参考基準価格(税別)¥69,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

レバー操作式。

呼び径(A)125 呼び径(B)5 呼び圧力10K ハンドル形状レバー式 材質(本体)FCD450 材質【ボトムステム】SUS403 使用温度範囲(℃)-10〜100(連続使用) 寸法L(mm)56 寸法H(mm)265 規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K) 適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認証番号:E-303 最高使用圧力(MPa)0.98(-20〜120℃) 寸法D(mm)230 寸法C(mm)210 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 寸法d(Φmm)125 寸法H1(mm)211 寸法H2(mm)127 材質(ベアリング)POM 材質(Oリング)EDPM 材質(ガスケット)ADC12 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)FCD450-10 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10 バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする