※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75953936 品番 G-10DJ-250A
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
呼び径(A)250 呼び径(B)10 呼び圧力10K 材質(本体)FCD450-10+NBR 材質SUS403(ボトムステム) 使用温度範囲(℃)0〜70 寸法L(mm)68 寸法H(mm)381 規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K) 適合規格JIS B2032規格適合品 寸法L1(mm)180 最高使用圧力(MPa)0.98(0〜70℃) 寸法F(mm)63 寸法D(mm)250 寸法E(mm)60 寸法B(mm)250 寸法C(mm)355 接続方式ウエハー 材質(シート)NBR 寸法d(Φmm)247 寸法H1(mm)304 寸法H2(mm)219 最高許容圧力(MPa)1 材質(ベアリング)PTFE(裏金入) ハンドル形状横形ギア 寸法H3(mm)32 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)FCD450-10+ENP 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)FCD450-10 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10 バルブ種類バタフライバルブ
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする