※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75953954
品番
G-10DJU-40A
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1 1/2
呼び圧力
10K
材質(本体)
ダクタイル鉄
使用温度範囲(℃)
EPDM:-20~120,NBR:0~70
寸法L(mm)
33
寸法H(mm)
175
規格
面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)
適合規格
JIS B2032規格適合品
寸法L1(mm)
122
最高使用圧力(MPa)
0.98(0〜70℃)
寸法F(mm)
28
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
29
寸法B(mm)
122
寸法C(mm)
105
接続方式
ウエハー
材質(シート)
NBR:はめ込み形
寸法d(Φmm)
40
寸法H1(mm)
128
寸法H2(mm)
37
最高許容圧力(MPa)
0.98(0〜70℃)
ハンドル形状
横形ギア
寸法H3(mm)
19
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS410
材質(ボディ)
FCD450-10
クラス
10K
接続形状
ウエハ:JIS 10K
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10
バルブ種類
バタフライバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材