画像準備中

ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)125 呼び径(B)5 材質(本体)FCD450 材質【ボトムステム】SUS403 材質(シート)NBR 材質(ベアリング)POM 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS403またはSUS410 材質(プラグ)ZDC2 材質(ボディ)FCD450 注文コード75954006 品番G-10DJU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥61,500
この商品は呼び径・材質など34種類から選べます 他の種類を見る

レバー操作式。

呼び径(A)125 呼び径(B)5 呼び圧力10K ハンドル形状ギヤー式 材質(本体)FCD450 材質【ボトムステム】SUS403 形状その他 使用温度範囲(℃)0〜+70 寸法L(mm)56 寸法H(mm)274 規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K) 適合フランジJIS 10K 寸法L1(mm)150 最高使用圧力(MPa)0.98(0℃〜+70℃) 寸法F(mm)40 寸法D(mm)176 寸法E(mm)36 寸法C(mm)210 接続方式ウエハー 寸法D1(mm)110 材質(シート)NBR 寸法d(Φmm)125 寸法H1(mm)211 寸法H2(mm)127 材質(ベアリング)POM 寸法H3(mm)24 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS403またはSUS410 材質(プラグ)ZDC2 材質(ボディ)FCD450 クラス10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10 バルブ種類バタフライバルブ パイプの呼び125A(5B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75954006 G-10DJU 37692916 G-10DJU-125A 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする