※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-10DJUE-80A ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ KITZ(キッツ) 75954085 G-10DJUE-80A ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ KITZ(キッツ) 75954085

ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75954085 品番 G-10DJUE-80A
参考基準価格(税別)¥65,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

レバー操作式。

呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び圧力10K ハンドル形状横形ギア 材質(本体)FCD450 材質【ボトムステム】SUS420J2 使用温度範囲(℃)-10〜100(連続使用) 寸法L(mm)46 寸法H(mm)236 規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K) 適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認証番号:E-303、公共建築工事標準仕様書適合品 寸法L1(mm)135 最高使用圧力(MPa)0.98(-20〜120℃) 寸法F(mm)40 寸法D(mm)110 寸法E(mm)36 寸法C(mm)150 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 寸法d(Φmm)80 寸法H1(mm)173 寸法H2(mm)91 材質(ベアリング)POM 寸法H3(mm)24 材質(Oリング)EDPM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)FCD450-10 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10 バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする