※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75954094
品番
G-10DJUE-100A
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
レバー操作式。
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
呼び圧力
10K
ハンドル形状
横形ギア
材質(本体)
FCD450
材質
【ボトムステム】SUS420J2
使用温度範囲(℃)
-10〜100(連続使用)
寸法L(mm)
52
寸法H(mm)
246
規格
面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)
適合規格
JIS B2032規格適合品、日水協認証番号:E-303、公共建築工事標準仕様書適合品
寸法L1(mm)
135
最高使用圧力(MPa)
0.98(-20〜120℃)
寸法F(mm)
40
寸法D(mm)
110
寸法E(mm)
36
寸法C(mm)
175
接続方式
ウエハー
材質(シート)
EPDM
寸法d(Φmm)
100
寸法H1(mm)
183
寸法H2(mm)
101
材質(ベアリング)
POM
寸法H3(mm)
24
材質(Oリング)
EDPM
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS410
材質(ボディ)
FCD450-10
クラス
10K
接続形状
ウエハ:JIS 10K
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材