KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
ダクタイル製バタフライバルブ(20K) ウエハ形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75954207
品番
20DJUE-150A
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
ハンドル形状
レバー式
仕様
バタフライ弁、レバー操作式
材質(本体)
ダクタイル
規格
面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 20K)
接続方式
ウエハー
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)3.00、弁座/(空圧)2.20
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材