KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
ダクタイル製バタフライバルブ(20K) ウエハ形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75954234
品番
G-20DJUE-80A
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
ハンドル形状
ギヤー式
仕様
バタフライ弁、ギア操作式
材質(本体)
ダクタイル
規格
面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 20K)
接続方式
ウエハー
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)3.00、弁座/(空圧)2.20
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材