GL-10UB-50A 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ) KITZ(キッツ) 75954347 GL-10UB-50A 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ) KITZ(キッツ) 75954347

10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75954347 品番 GL-10UB-50A
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ギア操作式。
要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力10K 材質(本体)SCS13A 材質【シートリング】PTFE、【シートリテーナ】SUS304 質量(kg)5 使用温度範囲(℃)-29〜160(凍結なきこと) 寸法L(mm)43 寸法H(mm)192 適合規格日水協認証番号:E-238、水道施設浸出性能適合品、公共建築工事標準仕様書相当品 寸法L1(mm)150 最高使用圧力(MPa)1.37 寸法F(mm)42 寸法D(mm)140 寸法E(mm)35 寸法B(mm)150 寸法C(mm)120 接続方式ウエハー 材質(シート)PTFE 寸法d(Φmm)50 寸法H1(mm)138 寸法H2(mm)64 最高許容圧力(MPa)1.4 ハンドル形状横形ギア 寸法H3(mm)25 材質(ガスケット)PTFE 材質(グランド)SCS13A 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ジスク)SCS13A+Crめっき 材質(ステム)SUS304N2 材質(ボディ)SCS13A 材質(パッキン)PTFE クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K 材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入) バルブ種類バタフライバルブ
注意
※配管施工時には、下記に指定したガスケットをご使用ください。
ガスケットの種類:非石綿ジョイントシートガスケット、強化充填材入PTFEシートガスケット(PTFE包みガスケット、渦巻きガスケット、金属製ガスケットは使用できません。)
ガスケットの寸法:JIS B2238規格品、ASME B16.21規格品(ただし、ガスケットの厚みは3mm以上)
※スタブエンド(ラップジョイント・管端つば出しステンレス鋼管継手)およびJIS 5Kの大平面座フランジ(RFフランジ)には使用できません。
※JIS 10K・ASMEクラス150の大平面座(RF)フランジを使用する場合は、芯出しを十分行ってください。
※UBシリーズは、流れ方向が限定されます。配管の際は、ボデーに表示してある矢印が「バルブ閉時の高圧側からバルブ閉時の低圧側」の向きとなるように取付けてください。(矢印はボデーの駆動部合せ面の側面上部に表示してあります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする