※サンプル画像

GL-10UB-80A 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ) KITZ(キッツ) 75954365 GL-10UB-80A 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ) KITZ(キッツ) 75954365

10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75954365 品番 GL-10UB-80A
参考基準価格(税別)¥216,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ギア操作式。
要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。

呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び圧力10K 材質(本体)SCS13A 材質【シートリング】PTFE、【シートリテーナ】SUS304 質量(kg)9.6 使用温度範囲(℃)-29〜160(凍結なきこと) 寸法L(mm)46 寸法H(mm)226 適合規格日水協認証番号:E-238、SAS358適合品、水道施設浸出性能適合品、公共建築工事標準仕様書相当品 寸法L1(mm)195 最高使用圧力(MPa)1.37 寸法F(mm)60 寸法D(mm)170 寸法E(mm)42 寸法B(mm)195 寸法C(mm)150 接続方式ウエハー 材質(シート)PTFE 寸法d(Φmm)78 寸法H1(mm)167 寸法H2(mm)82 最高許容圧力(MPa)1.4 ハンドル形状横形ギア 寸法H3(mm)28 材質(ガスケット)PTFE 材質(グランド)SCS13A 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ジスク)SCS13A+Crめっき 材質(ステム)SUS304N2 材質(ボディ)SCS13A 材質(パッキン)PTFE クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K 材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入) バルブ種類バタフライバルブ
注意
※配管施工時には、下記に指定したガスケットをご使用ください。
ガスケットの種類:非石綿ジョイントシートガスケット、強化充填材入PTFEシートガスケット(PTFE包みガスケット、渦巻きガスケット、金属製ガスケットは使用できません。)
ガスケットの寸法:JIS B2238規格品、ASME B16.21規格品(ただし、ガスケットの厚みは3mm以上)
※スタブエンド(ラップジョイント・管端つば出しステンレス鋼管継手)およびJIS 5Kの大平面座フランジ(RFフランジ)には使用できません。
※JIS 10K・ASMEクラス150の大平面座(RF)フランジを使用する場合は、芯出しを十分行ってください。
※UBシリーズは、流れ方向が限定されます。配管の際は、ボデーに表示してある矢印が「バルブ閉時の高圧側からバルブ閉時の低圧側」の向きとなるように取付けてください。(矢印はボデーの駆動部合せ面の側面上部に表示してあります。)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする